TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 270 nH, 200mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR27JTDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80569215 品番36501JR27JTDG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.12×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)1.12 シリーズ3650 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大自己共振周波数900MHz インダクタ構造巻線型 パッケージ/ケース0603 (1608M) インダクタンス(nH)270 最大直流電流(mA)200 最大直流抵抗(Ω)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする