CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
32
定格電圧(V)
DC24
注文コード
80569587
品番
AP21E4-32F-B3T-DC24V
参考基準価格(税別)
¥87,450
販売価格(税込)
¥84,247
販売価格(税別)
¥
76,588
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
管接続口径
32フランジ
定格電圧(V)
DC24
接続口径
32
材質(シール)
フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
フランジ
使用流体
-
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
3.2(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動