極数14 シリーズCPC Series 1 ソケットorプラグソケット 材質(ハウジング)サーモプラスチック シェルサイズ17 IP等級IP65 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプフランジマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする