CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
50
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80569745
品番
AP21E2-50F-C4T-AC200V
参考基準価格(税別)
¥124,850
販売価格(税込)
¥120,244
販売価格(税別)
¥
109,313
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
50
ポート数
2
材質(シール)
PTFE
管接続口径
50フランジ
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
-
作動方式
NC(通電時開)形
接続方式
フランジ
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
3.2(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
CADデータダウンロード