AP21E2-40F-F4T-AC100V AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80569955

AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径40 定格電圧(V)AC100 注文コード80569955 品番AP21E2-40F-F4T-AC100V
参考基準価格(税別)¥161,480 販売価格(税込) ¥155,485
販売価格(税別)
141,350
この商品は接続口径・定格電圧など30種類から選べます 他の種類を見る
接続口径40 ポート数2 材質(シール)PTFE 管接続口径40フランジ 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 接続方式フランジ 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする