曜日別特売
1838274-3 TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838274-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570484

TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1838274-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570484
品番
1838274-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
極数
5
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60 V
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする