TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 基板接続用ソケット 50 極 2.16mm 1 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80572268
品番
5552116-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
Champコネクタ
ピッチ(mm)
2.16
極数
50
シリーズ
CHAMP
行数
1
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート