TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 280381-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード80572810 品番280381-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMPMODU MOD II 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする