TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 4-794630-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(195個) 注文コード80573214 品番4-794630-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ピッチ(mm)3 極数10 シリーズMicro MATE-N-LOK 定格電圧250.0 V 定格電流(A)5 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする