TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 2-1761603-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80573546 品番2-1761603-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズAMP-LATCH 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする