TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 5103308-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80573616 品番5103308-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズAMP-LATCH 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする