TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 5列 208209-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80574079
品番
208209-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.08
極数
19
シリーズ
Metrimate
定格電圧
600 → 0 V
定格電流(A)
14
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート