TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1-5103308-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80574474 品番1-5103308-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号1-5103308.A シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする