TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 292207-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80575540 品番292207-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ピッチ(mm)1.5 極数3 シリーズAMP Mini CT 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする