TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 292161-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード80575585 品番292161-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ピッチ(mm)2 極数3 シリーズAMP CT 定格電圧125.0 V 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする