TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
80575847
品番
1-178313-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3.81
極数
3
シリーズ
Dynamic 3000
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート