2-178313-5 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80575856

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 2-178313-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(23個)注文コード80575856品番2-178313-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ピッチ(mm)3.81極数3シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする