TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.14mm 1列 1-770967-0

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80575926 品番1-770967-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピッチ(mm)4.14 極数3 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 定格電圧600 → 0 V 定格電流(A)9.5 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする