TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 5-104071-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80576258 品番5-104071-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
ピッチ(mm)1.27 極数4 シリーズAMPMODU System 50 定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする