TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 281695-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード80577536 品番281695-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU HE14 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする