TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 7-215464-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード80577956 品番7-215464-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ピッチ(mm)1.27 極数8 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230.0 V 定格電流(A)1.5 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする