TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 5-103634-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80578114 品番5-103634-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズAMPMODU MTE 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする