TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ, 64極, 1mm, 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80578498
品番
5146888-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
極数
64
シリーズ
Free Height
定格電圧
250 V ac
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
2
定格電流(mA)
800
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート