TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 基板対ケーブル, ピッチ:1.5mm, 2058943-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80578507
品番
2058943-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
【外被】黒,赤
ピッチ(mm)
【線間】1.5
使用温度範囲(℃)
-40〜105
定格電圧
70 V
定格電流(A)
0.125
ケーブル長(mm)
158.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
コネクタケーブルアセンブリ
コネクタAジェンダー
メス
コネクタ1
Mini CT【コンタクト数】2
コネクタ2
未処理終端