TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 7W 2.2kΩ ±5%, SQMR72K2J

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80580948 品番SQMR72K2J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
シリーズSQM7 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする