TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 470Ω ±1%, LR1F470R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード80584658 品番LR1F470R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗470Ω 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする