TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1kΩ ±5%, ROX1SJ1K0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80584719
品番
ROX1SJ1K0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗
1kΩ
許容差
±5%
温度係数
±350ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小動作温度(℃)
-55