TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 1W 400MΩ ±1%, HB1400MFZRE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80584895
品番
HB1400MFZRE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シリーズ
HB
定格電力(W)
1
抵抗
400MΩ
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
最小動作温度(℃)
-55