TE Connectivity 厚膜 抵抗器 2W 1GΩ ±1%, HB31G0FZRE

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80584947 品番HB31G0FZRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
シリーズHB 定格電力(W)2 抵抗1GΩ 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
測定器の点検
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

測定器の点検に、抵抗器を使用してます。測定器が正常に機能していのを確認でき、非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする