TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, 1-1564414-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585096
品番
1-1564414-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
幅(mm)
40.6
色
黒
高さ(mm)
27
極数
12
シリーズ
HDSCS
深さ(mm)
47.1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント