TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, 1-967627-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80585105
品番
1-967627-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
幅(mm)
26
色
緑
高さ(mm)
28
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
Timer
深さ(mm)
23.5
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス