TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585324
品番
776273-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
35.4
色
グレー
高さ(mm)
34.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMPSEAL
深さ(mm)
33.6
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント