TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 メス 車載用コネクタハウジング, 1355206-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585349
品番
1355206-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅(mm)
26.2
色
黒
高さ(mm)
18.2
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
26.5
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン