TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス ヘッダ, 9-966140-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(140個) 注文コード80585744 品番9-966140-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
幅(mm)42.5 高さ(mm)25.7 タイプヘッダ 定格電流(A)40 深さ(mm)20.3 行数3 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ基板 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする