TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 自動車用コネクタ, 1-1394765-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80585769 品番1-1394765-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
幅(mm)44.7 高さ(mm)33.7 タイプ自動車用コネクタ シリーズAMP MCP 2.8 深さ(mm)20 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする