TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80585945 品番770680-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
幅(mm)34.6 極数23 シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)ナイロン 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする