TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング, 1-1703841-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80586180
品番
1-1703841-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
27.6
色
黒
高さ(mm)
19
極数
2
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
40
深さ(mm)
47.1
行数
1
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
フランジマウント
最小動作温度(℃)
-40