TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 自動車用コネクタ, 4-1437290-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586374
品番
4-1437290-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
38.2
高さ(mm)
34.5
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
SUPERSEAL
深さ(mm)
32.1
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
最大動作温度(℃)
125