幅(mm)70.8 高さ(mm)34 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal III 070 深さ(mm)30.5 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする