TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-1703494-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586548
品番
1-1703494-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
幅(mm)
18.8
色
黒
高さ(mm)
14.95
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
MCON 1.2
深さ(mm)
44
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
プラグイン
最大動作温度(℃)
125