TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 オス 車載用コネクタハウジング, 174257-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80586688 品番174257-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)20.6 高さ(mm)29.3 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする