TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967640-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80586837
品番
1-967640-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅(mm)
15.3
色
黒
高さ(mm)
23.2
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
深さ(mm)
24.2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス