幅(mm)113.25 高さ(mm)45.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 深さ(mm)70.7 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする