曜日別特売
1-1418883-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1418883-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587090

TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1418883-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80587090品番1-1418883-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)120.5高さ(mm)44タイプ車載用コネクタハウジングシリーズAMP MCP 1.5/2.8深さ(mm)46行数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする