TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 929505-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
注文コード
80587440
品番
929505-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
22.4
色
黒
高さ(mm)
27.6
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン