TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ オス 2-962916-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3300個) 注文コード80587564 品番2-962916-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
シリーズAMP MCP 2.8 材質(コンタクト)銅, 鉄合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする