TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100m)
注文コード
80587817
品番
FLHTC0311-0.25-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【断熱壁】0.165
色
【外被】青
長さ(m)
100
シリーズ
FlexLite
定格電圧
600 Vmm
絶縁体
ETFE
機能
難燃性、低煙密度、自消性
AWG
23
素線径(mm)
0.127
導体構成(本/mm)
19/0.127
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
ケーブルタイプ
過酷な環境
最大動作温度(℃)
200