TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.33W 100kΩ ±5%, CFR25J100K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード80588070 品番CFR25J100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
シリーズCFR25 定格電力(W)0.33 抵抗100kΩ 許容差±5% 温度係数-1200 → 0ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする