TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.33W 4.7MΩ ±5%, CFR25J4M7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80588097
品番
CFR25J4M7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
シリーズ
CFR25
定格電力(W)
0.33
抵抗
4.7MΩ
許容差
±5%
温度係数
-1200 → 0ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
炭素皮膜
最小動作温度(℃)
-55