TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337811-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80588998
品番
1337811-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,236
販売価格(税別)
¥
14,760
バスケットに入れる
長さ(mm)
500
特性インピーダンス
50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】オス【2】オス
同軸タイプ
RG174
コネクタ1
SMA